Ft12990.00
ÁFA nélkül
Ft16497.30
ÁFÁ-val
58 mm-es (21/4") házzal
Az Oxford csapos mér'órák hosszú élettartamúak, és kétfajta méretben készülnek. Ütésálló mechanika, és jól leovasható számlap nullpont állítási lehet'séggel. Az összes típus működik mindkét irányban. Méretpontos tárolódobozban, tartozékokkal együtt
kerül forgalomba. Mattkrómozott ház és fekete oxidált tűrésjelz'.
1/4" bels' átmér'jű eltolt fül a hátlapon, 5/16" átmér'jű befogószár.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Oxford |
EAN | 5036140153875 |
ECLASS Code | 21170308 |
Olvasás | 0-50-0 |
Tárcsa átmérője | 58mm |
Tömeg | 440g |
UNSPSC Code | 41111600 |