Matlock

5 POLCOS, NAGY TEHERBÍRÁSÚ TARTÓÁLLVÁNY 91X46X183CM 318KG PER POLCONKÉNT

SKU:

MTL4051740K

MPN:

GRZ6-3618-5B

Ft73230.00

ÁFA nélkül

Ft93002.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    5 polccal
    Az állványrendszer tartóoszlopai és keresztrúdjai közepes teherbírású acélból készülnek korrózióálló porbevonattal és gumitalpakkal a padló védelme érdekében. Könnyen összeszerelhet', az illesztések csavarok nélkül rögzíthet'k, így ezek nem okoznak gondot. A polcok könnyen felszerelhet'k és akár 150kg súlyt is elbírnak egyenletesen elosztott terhelés mellett, ha az állvány rögzítve van a falhoz.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140223356

    ECLASS Code

    21100401

    Magasság

    1830mm

    Mélység

    460mm

    Polc anyaga

    Acél

    Polc teherbírása

    318kg

    Polcok száma

    5

    Szélesség

    915mm

    Szín

    Szürke

    Típus

    Alap polcok

    UNSPSC Code

    24102004