Kennedy

2-FIÓKOS MUNKAASZTAL

SKU:

KEN4052320K

Ft280040.00

ÁFA nélkül

Ft355650.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Professzionális min'ségű két fiókos munkapad vastag acéllemezb'l gyártva hosszú élettartamra. Ipari alkalmazásra és műhelymunkákhoz. A fiókok zárhatók, és egyenletes futású csúszó mechanizmussal szerelve. Alsó tárolópolc. Gyorsan és könnyen összeszerelhet'. Porfestett bevonat.
    Méretek (Szé x Mé x Ma): 1500 x 640 x 865mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140036123

    ECLASS Code

    21100201

    Fiókok száma

    2

    Gyártó cikkszáma

    TSC5911

    Munkalap felülete

    Acél

    Szín

    Piros

    Teljes magasság

    865mm

    Teljes mélység

    640mm

    Teljes szélesség

    1500mm

    Típus

    Munkapad

    UNSPSC Code

    24102006