noscriptMobil, fiókos szerszámosszekrények / ajtós szerszámosszekrények | Cromwell Tools

Bott

Mobil, fiókos szerszámosszekrények / ajtós szerszámosszekrények

4 elérhető opció

Hegesztett acélszerkezet
Zárható ajtós, állítható magasságú szekrény galvanizált acélpolccal
A polc teherbírása 60 kg egyenletes eloszlású terhelés esetén
50 kg terhelhetőség egyenletes eloszlás esetén, 100%-ban kihúzható fiókok
A fiókok kialakítása megelőzi a véletlenszerű kinyílást
Fogantyú a kihúzáshoz és a betoláshoz
980 mm magas 30 mm-es Multiplex (Mpx) munkafelülettel
965 mm magas a védőlapos felső tálcával
125 mm átmérőjű görgők, 2 db fékezhető
Teljes teherbírás: 200 kg
„„RAL5010 kék / RAL7035 szürke porszórt bevonatú felület
„„Hosszú élettartamra készült, 10 év garancia