Ft21900.00
ÁFA nélkül
Ft27813.00
ÁFÁ-val
Vastag acéllemezből készült, festett felületű szekrények átlátszó polipropilénből készült fiókokkal melyek láthatóvá teszik tartalmukat. A végükön található peremnek köszönhetően a fiókok nem esnek ki teljesen kihúzott állapotban sem. A szekrények egymásra helyezhetők, vagy falra szerelhetők.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Senator |
EAN | 5036140019676 |
ECLASS Code | 24310890 |
Felület | Festett kivitel Polipropilén |
Fiók magassága | 59mm |
Fiók mélysége | 140mm |
Fiók szélessége | 140mm |
Fiókok mennyisége | 8 |
Gyártó cikkszáma | 6764 (8) |
Szín | Átlátszó |
Teljes magasság | 282mm |
Teljes mélység | 155mm |
Teljes szélesség | 306mm |
Termék anyaga | Acél Polipropilén |
Terméktípus | Fiókszekrények |
UNSPSC Code | 56101530 |