Ft29900.00
ÁFA nélkül
Ft37973.00
ÁFÁ-val
6 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Vastag acéllemezből készült, festett felületű szekrények átlátszó polipropilénből készült fiókokkal melyek láthatóvá teszik tartalmukat. A végükön található peremnek köszönhetően a fiókok nem esnek ki teljesen kihúzott állapotban sem. A szekrények egymásra helyezhetők, vagy falra szerelhetők.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Senator |
EAN | 5036140019690 |
ECLASS Code | 24310890 |
Felület | Festett kivitel |
Fiók magassága | 36.5mm |
Fiók mélysége | 140mm |
Fiók szélessége | 54mm |
Fiókok mennyisége | 60 |
Gyártó cikkszáma | 6750 (60) |
Szín | Átlátszó |
Teljes magasság | 551mm |
Teljes mélység | 155mm |
Teljes szélesség | 306mm |
Termék anyaga | Acél Polipropilén |
Terméktípus | Fiókszekrények |
UNSPSC Code | 56101530 |