Ft29900.00
ÁFA nélkül
Ft37973.00
ÁFÁ-val
Vastag acéllemezből készült, festett felületű szekrények átlátszó polipropilénből készült fiókokkal melyek láthatóvá teszik tartalmukat. A végükön található peremnek köszönhetően a fiókok nem esnek ki teljesen kihúzott állapotban sem. A szekrények egymásra helyezhetők, vagy falra szerelhetők.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Senator |
EAN | 5036140019683 |
ECLASS Code | 24310890 |
Felület | Festett kivitel Polipropilén |
Fiók magassága | (2) 59 (45) 36.5mm |
Fiók mélysége | (2) 140mm |
Fiók szélessége | 115 mm / 4-1/2 hüvelyk Szögcsiszoló (45) 54mm |
Fiókok mennyisége | 48 |
Gyártó cikkszáma | 6744 (48) |
Szín | Átlátszó |
Teljes magasság | 551mm |
Teljes mélység | 155mm |
Teljes szélesség | 306mm |
Termék anyaga | Polipropilén |
Terméktípus | Fiókszekrények |
UNSPSC Code | 56101530 |