Ft17760.00
ÁFA nélkül
Ft22555.20
ÁFÁ-val
17 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Jó teherbírás/súly arány, könnyen kezelhető és egyszerűen használható. A lengéscsillapító kivitel és a nagy teherhordó felület biztonságos megfogást nyújt és kizárja az emelt teher sérülését. Az összes típus olaj- és saválló poliészterből készült, és kopásálló impregnálással lett kezelve. Minden méret színkódolt, jelölve az SWL (biztonságos terhelés) értékét, a minősítést és az egyedi azonosítót. A biztonságos terhelési értékek direkt emelés esetén értendőek, az alábbi táblázat tartalmazza a különböző emelési típusok esetén alkalmazható biztonsági terhelési értékeket. Az emelőhevederek vizsgálati bizonylattal kerülnek forgalomba.
Lapos emelőhevederek
Mindkét végén fém meger'sítéssel. Gyártva a BS 3481:Part 2 el'írásai szerint.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Biztonságos üzemi terhelés | 5000kg |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140059283 |
ECLASS Code | 21130704 |
Függőleges horog kapacitása | 5000kg |
Hurok teherbírása | 4000kg |
Kosártartó horog kapacitása | 10000kg |
Kosártartó horog kapacitása 120°* | 5000kg |
Kosártartó horog kapacitása 90°* | 7000kg |
Működési hossz | 3m |
Szabványoknak megfelet | BS EN1492:1 - 2000 |
Szélesség | 150mm |
Szín | Piros |
Termék anyaga | Poliészter |
Terméktípus | Lapos heveder-duplex (kettős vastagságú) |
UNSPSC Code | 24101611 |