Matlock

4.5M KAMPÓS VÉGŰ KÉTRÉSZES TEHERHORDÓ HEVEDER 800KG

SKU:

MTL9788340K

MPN:

LS02-0.8T 4.5M

Ft2520.00

ÁFA nélkül

Ft3200.40

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Kampós végű kétrészes teherhordó heveder
    Két részből áll. Az első heveder egyik vége kampóval van ellátva, a másik vége sima. A második heveder rövidebb, egyik vége kampóval, a másik akasztókapoccsal van ellátva. Szállításkor a hevedert áthurkolják a szállítandó terhen, majd az akasztókapcson átfűzve visszavezetik. Szállítandó teher biztonságos rögzítésére alkalmas.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Matlock

    Darabszám

    2PCE

    EAN

    5036140071995

    ECLASS Code

    20420204

    Hossz

    4.5m

    Minimális szakítószilárdság (MBS)

    800kg

    Szabványoknak megfelet

    Megfelel az EN12195-2:2000-nek

    Szélesség

    25mm

    Szín

    Narancssárga

    Terméktípus

    Rakodópánt-dupla horog (két rész)

    UNSPSC Code

    24141511