Matlock

ÖSSZEHAJTHATÓ KÉZIKOCSI, 300KG

SKU:

MTL9852060K

Ft84580.00

ÁFA nélkül

Ft107416.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (14)

    A termék részletei

    Teherbírás: 150 és 300kg. Csúszásmentes PVC rakodófelület. Lehajtható acélcső fogantyú a könnyebb tárolás érdekében. Két darab fix és két darab forgó kerék a könnyebb mozgatásért. PVC-ből készült ütközőcsík a plató élén az ütközések tompítása érdekében. Ideális irodai környezetben.


    Rakodófelület:
    150kg: 738 x 479mm.
    300kg: 875 x 575mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140327917

    ECLASS Code

    21070300

    Hossz

    610mm

    Kerék típusa

    Rögzített görgők

    Kerékátmérő

    75

    Magasság

    910

    Mélység

    140mm

    Szín

    Kék

    Teherbírás

    300kg

    Termék anyaga

    Acél Műanyag

    Terméktípus

    Összehajtható kézikocsik

    UNSPSC Code

    24101503