Ft108189.00
ÁFA nélkül
Ft137400.03
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Efficient absorption and wet-strong quality. Decor embossing. Use with H1 dispensers.
Roll length: 150m.
Roll width: 21.0cm.
Diameter: 19.0cm.
290067 - white. 2-ply.
290068 - blue. 2-ply.
290076 - green. 2-ply.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Tork |
Certification | Eco Label FSC |
Dispenser Type | Wall Mounted |
EAN | 7322540138719 |
ECLASS Code | 29130102 |
Food Contact | Yes |
Gyártó cikkszáma | 290067 |
Lapszélesség | 210mm |
Mag átmérő | 38mm |
Number of Sleeves/Rolls | 6 |
Product Form | Roll |
Réteg száma | 2 |
Sorozat | Matic® |
System | H1 |
Szín | Fehér |
Tekercs hossza | 150m |
Textured/Embossed | Yes |
Típus | Rolled |
Total Length | 900m |
UNSPSC Code | 47120000 |