Ft13902.00
ÁFA nélkül
Ft17655.54
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
CLEANSE
All over hair and body lotion wash with an invigorating rainforest fresh fragrance. Suitable for use in male and female shower areas.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Deb Stoko |
Csomag típusa | Újratöltő patron |
EAN | 5010424014274 |
Gyártó cikkszáma | HAB2LT |
Illat | Illatosított |
Méret | 2000ml |
Sorozat | Etesol |
Típus | Zuhanyzó gél |
UNSPSC Code | 53131613 |