Numatic

WD900-2 HEAVY DUTY WET &DRY CLEANER 240V

SKU:

NUM2790306M

MPN:

833108

Ft617648.00

ÁFA nélkül

Ft784412.96

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    Suction: 2200mm. Capacity Dry/Wet: 40/30 litres. Cleaning Range: 31.8m. Size: 720 x 490 x 880mm


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Numatic

    EAN

    5028965248454

    ECLASS Code

    21050601

    Gyártó cikkszáma

    833108

    Magasság

    880mm

    Mélység

    720mm

    Modellszám

    WVD900-2

    Nedves kapacitás

    30L

    Porszívó típusa

    Nedves/Száraz

    Száraz kapacitás

    40L

    Szélesség

    490mm

    Szín

    Kék

    Tápfeszültség

    240V

    Teljesítmény besorolása

    2000W

    UNSPSC Code

    47121602