Ft262800.00
ÁFA nélkül
Ft333756.00
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Alkalmas ipari és kereskedelmi használatra. Két nagyteljesítményű, 1200 W-os és 2400 W-os motorral, nagy területek kiemelkedő teljesítményű tisztítására. Hordozható kivitel forgatható rozsdamentesacél dobbal, a szennyeződés és a folyadékok könnyebb kiürítése érdekében. A kocsinak a 2 első forgógörgős kereke a könnyebb mozgathatóságot, a 2 nagy hátsó rögzített kereke pedig a jobb stabilitást
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kobe |
EAN | 5036140249547 |
ECLASS Code | 21050601 |
Gyártó cikkszáma | 3239W |
Kábelhossz | 5m |
Légáramlás | 2900L/min |
Magasság | 880mm |
Mélység | 540mm |
Modellszám | 3239W |
Nedves kapacitás | 55L |
Porszívó típusa | Nedves/Száraz |
Száraz kapacitás | 55L |
Szélesség | 490mm |
Szín | Fekete |
Tápfeszültség | 230V |
Tartalmazza: | Gumi lapát fúvóka Hasadék-szerszám Papír szűrő Szövet szűrő Vákuumcső |
Teljesítmény besorolása | 2400W |
Teljesítményfelvétel | No |
Tömeg | 25.5kg |
UNSPSC Code | 47121602 |
Zajszint | 83dB |