noscriptKobe NEDVES/SZÁRAZ PORSZÍVÓ ÉS FÚVÓ30LTR 1200W 3573W-P | Cromwell Tools

Kobe

NEDVES/SZÁRAZ PORSZÍVÓ ÉS FÚVÓ30LTR 1200W

SKU:

KBE2793140K

MPN:

3573W-P

Ft134691.00

ÁFA nélkül

Ft171057.57

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Könnyű, kompakt és hordozható kivitel 1200 W-os, kétfokozatú motorral. Felszívja a szennyeződést, a törmeléket és a folyadékot. Alacsonyzajú modell 30 literes tárolóképességgel és a nedves üzem miatt biztonsági kikapcsolással.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kobe

    EAN

    5036140249349

    ECLASS Code

    21050601

    Gyártó cikkszáma

    3573W-P

    Kábelhossz

    5m

    Légáramlás

    2200L/min

    Magasság

    600mm

    Mélység

    360mm

    Modellszám

    3573W-P

    Nedves kapacitás

    30L

    Porszívó típusa

    Nedves/Száraz

    Száraz kapacitás

    30L

    Szélesség

    370mm

    Szín

    Fekete

    Tápfeszültség

    230V

    Tartalmazza:

    gumibetét eszköz kerek ecset eszköz papírszűrő patron

    Teljesítmény besorolása

    1200W

    Teljesítményfelvétel

    No

    Tömeg

    11kg

    UNSPSC Code

    47121602

    Zajszint

    74dB