Ft192242.00
ÁFA nélkül
Ft244147.34
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
T10/1 Specifications:
Power supply: 240V
Air flow rate: 61 litre/s.
Container capacity: 10 litres.
Vacuum pressure: 244/24.4Mbar/KPa.
Max Power rating: 1.25kW.
Standard inside dia.: 32mm.
Power cable: 10M.
Operating noise: 63 dB/A.
Dimensions: 350x310x385mm.
Weight: 6.0kg.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Karcher |
EAN | 4039784725171 |
ECLASS Code | 21050601 |
Gyártó cikkszáma | 1.527-411.0 |
Kábelhossz | 12m |
Légáramlás | 2580L/min |
Magasság | 385mm |
Mélység | 355mm |
Modellszám | T 10/1 |
Porszívó típusa | Száraz |
Száraz kapacitás | 10L |
Szélesség | 310mm |
Szín | Fekete Sárga |
Tápfeszültség | 230V |
Tartalmazza: | Hasadékfúvóka Karbantartást nem igénylő szívóventilátorok Lapos redős szűrő Szűrő táska Tapintás szűrő tisztítás |
Teljesítmény besorolása | 700W |
Teljesítményfelvétel | No |
Tömeg | 5.4kg |
UNSPSC Code | 47121602 |
Zajszint | 57dB |