Karcher

NT70/2 WET AND DRY VACUUM CLEANER 240V

SKU:

KAR2734154R

MPN:

1.667-277.0

Ft802436.00

ÁFA nélkül

Ft1019093.72

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    NT70/2
    Powerful all-purpose vacuum cleaner with 2 motors for impressive suction power. Large 70ltr container capacity, this model shines especially when it comes to wet applications and vacuuming coarse dirt.


    Standard Accessories:
    Suction hose.
    Filter bag - paper.
    Wet & dry floor tool.
    Cartridge filter.
    Cartridge filter - paper.


    Specifications:
    Capacity: 70ltr.
    Power: 2400W.
    Sound pressure: 70db.
    Air flow rate: 2x 56.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Karcher

    EAN

    4039784725447

    ECLASS Code

    21050601

    Gyártó cikkszáma

    1.667-277.0

    Kábelhossz

    10m

    Légáramlás

    4440L/min

    Magasság

    975mm

    Mélység

    720mm

    Modellszám

    NT 70/2

    Nedves kapacitás

    70L

    Porszívó típusa

    Nedves/Száraz

    Száraz kapacitás

    70L

    Szélesség

    510mm

    Szín

    Fekete Sárga

    Tápfeszültség

    220/240V

    Tartalmazza:

    Patron szűrő: Papír

    Teljesítmény besorolása

    2400W

    Teljesítményfelvétel

    No

    Tömeg

    25.2kg

    UNSPSC Code

    47121602

    Zajszint

    79dB