Karcher

NT 27/1 WET & DRY VACUUMCLEANER 240V

SKU:

KAR2734180P

MPN:

1.428-509.0

Ft272341.00

ÁFA nélkül

Ft345873.07

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (7)

    A termék részletei

    Technical Specification:


    Power Supply: 240V
    Motor Rating: 1380W
    Vacuum Pressure: 200mbar
    Operating Noise: 72dB(A)
    Container Volume: 27l
    Cable Length: 7.5m
    Suction Hose Length: 2.5m
    Weight: 7.5kg
    Standard Inside Diameter: 35mm
    Dimensions: 420 x 420 x 525mm


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Karcher

    EAN

    4039784724235

    ECLASS Code

    21050601

    Gyártó cikkszáma

    1.428-509.0

    Kábelhossz

    7.5m

    Légáramlás

    4320L/min

    Magasság

    525mm

    Mélység

    420mm

    Modellszám

    NT 27/1

    Nedves kapacitás

    27L

    Porszívó típusa

    Nedves/Száraz

    Száraz kapacitás

    27L

    Szélesség

    420mm

    Szín

    Fekete Sárga

    Tápfeszültség

    230V

    Tartalmazza:

    Erős fém tok Hasadékfúvóka Karbantartást nem igénylő szívóturbinák

    Teljesítmény besorolása

    1380W

    Teljesítményfelvétel

    No

    Tömeg

    7.5kg

    UNSPSC Code

    47121602

    Zajszint

    71dB