Ft189475.00
ÁFA nélkül
Ft240633.25
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
1200W Charles - CVC 270
(110V - CVC 370)
The Numatic Charles wet & dry vacuum cleaner features a 1200W motor, 15ltr dry capacity, plus on-board tools, including a nozzle for wet cleaning.
Suction: 2450mm.
Capacity dry/wet: 15/9ltr.
Cleaning range: 23.2m.
Size: 355 x 355 x 500mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Numatic |
EAN | 5028965244371 |
ECLASS Code | 21050601 |
Gyártó cikkszáma | 824615 |
Kábelhossz | 10m |
Magasság | 510mm |
Mélység | 355mm |
Modellszám | Charles CVC-370 |
Nedves kapacitás | 9L |
Porszívó típusa | Nedves/Száraz |
Száraz kapacitás | 15L |
Szélesség | 355mm |
Szín | Kék |
Tápfeszültség | 230V |
Tartalmazza: | Alumínium csőhajlítás hangerőszabályzóval Dupla kúpos tömlő/szerszámadapter |
Teljesítmény besorolása | 1060W |
UNSPSC Code | 47121602 |