noscriptNilfisk Alto ATTIX 961-01 WET & DRY VACUUM CLEANER 110V 302002911 | Cromwell Tools

Nilfisk Alto

ATTIX 961-01 WET & DRY VACUUM CLEANER 110V

SKU:

ALT2732740K

MPN:

302002911

Ft1025487.00

ÁFA nélkül

Ft1302368.49

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    ATTIX9
    With the two-motor driven ATTIX 9 range the Nilfisk-ALTO is completing the high-end industrial vac line. For daily maintenance cleaning, the vacuum must be one that you can rely on. The essential requirement is a unit that will go on cleaning powerfully and
    quickly, day-in and day-out – even in the toughest conditions.
    Working sound level: 67dBA.
    Airflow: 3700ltr/min.
    Vacuum: 250mbar.
    Cable length: 10m.
    Twin motor: 2 x 1200W.


    “Push&Clean” Models (“PC” Suffix)
    With Push&Clean, to clean the filter, block the inlet fitting or the hose, and push and release the filter cleaning button. Powerful air pulses clean the filter and you are back to work in no time.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Nilfisk Alto

    EAN

    4005337125194

    ECLASS Code

    21050601

    Gyártó cikkszáma

    302002911

    Kábelhossz

    10m

    Légáramlás

    2 x 2900L/min

    Magasság

    970mm

    Mélység

    600mm

    Modellszám

    Attix 961-01

    Nedves kapacitás

    70L

    Porszívó típusa

    Nedves/Száraz

    Száraz kapacitás

    70L

    Szélesség

    580mm

    Szín

    Ezüst Fekete

    Tápfeszültség

    110V

    Tartalmazza:

    Alap padlófúvóka PET szűrőelem PP hasadékfúvóka Szívófúvóka

    Teljesítmény besorolása

    2 x 1000W

    Teljesítményfelvétel

    No

    Tömeg

    30kg

    UNSPSC Code

    47121602

    Zajszint

    67dB