Ft525006.00
ÁFA nélkül
Ft666757.62
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Achieving superior suction power in a compact and flexible solution. A perfect solution for craftsmen on the move.
Working sound level: 59dB(A). Airflow: 3700ltr/min. Vacuum: 250mbar. Cable length: 7.5m. Max. Permeability: 0.005%
Removes 99.995% of dusts with OEL values, carcinogenic dusts and dusts with germs or bacteria. With Push&Clean, to clean the filter, block the inlet fitting or the hose, and push and release the filter cleaning button. Powerful air pulses clean the filter and you are back to work in no time.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Nilfisk Alto |
EAN | 7319519671513 |
ECLASS Code | 21050601 |
Gyártó cikkszáma | 107400417 |
Kábelhossz | 10m |
Légáramlás | 3200L/min |
Magasság | 595mm |
Mélység | 450mm |
Modellszám | Attix 30-0H PC |
Nedves kapacitás | 30L |
Por besorolása | H osztály |
Porszívó típusa | Nedves/Száraz |
Száraz kapacitás | 30L |
Szélesség | 380mm |
Szín | Fekete Kék |
Tápfeszültség | 110V |
Tartalmazza: | H-CLASS szűrőelem Univerzális tömlő EVA csatlakozóval |
Teljesítmény besorolása | 1200W |
Teljesítményfelvétel | No |
Tömeg | 10kg |
UNSPSC Code | 47121602 |
Zajszint | 59dB |