Ft187245.00
ÁFA nélkül
Ft237801.15
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Specifications:
Air flow rate: 3600 L/M
Vacuum: 210/21 (MBAR/KPA)
Max power: 1250W
Working sound level: 64dBa
Container volume 25 Litre
Mains connection: 230/1/50-60/15 (V/~/HZ/A)
Cable length: 5m
Filter cleaning system: Push & clean
Main filter type: PET
Dimensions: 375 x 390 x 530mm
Weight: 9kg
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Áramforrás | Villanyszerelés |
Brand | Nilfisk Alto |
EAN | 5711145192974 |
ECLASS Code | 21050602 |
Gyártó cikkszáma | 107406614 |
Hossz | 375mm |
Légáramlás | 3600L/min |
Magasság | 530mm |
Modellszám | Aero 26-21 |
Nedves kapacitás | 25L |
Száraz kapacitás | 25L |
Szélesség | 390mm |
Tápfeszültség | 230V |
Tartalmazza: | 1x 2 Piece Stainless Steel Suction Tube 1x 3.5mx36mm Suction Hose 1x Brush Nozzle 1x Crevice Tool 1x Fleece Filter Dust Bag 1x Power Tool Adaptor With Suction Regulator 1x Universal Nozzle 1x Washable PET Cartridge Filter 1x Wet & Dry Floor Nozzle |
Teljesítmény besorolása | 1250W |
Típus | Vizes és száraz porelszívó |
Tömeg | 9kg |
UNSPSC Code | 40161503 |