Ft446108.00
ÁFA nélkül
Ft566557.16
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
01954
For up to 2 machines. Dual input capable for running 1 or 2 woodworking machines simultaneously. Powerful 3hp inductiion motor gives smooth, long lasting performance. Very sturdy steel construction, mounted on free running castors for increased manoeuvrability, quick release stops. Inlet blanking adaptors supplied. Connection hose not included.
Voltage: 230V (13amp).
Power input: 2,230W (3hp).
Air flow: 6,963m3/hr.
Fan dia: 300mm.
Inlet dia: 1x 150mm or
2x 100mm (with adptor).
Bag capacity: 153ltr.
Weight: 47kg.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Adatok - zaj/rezgés | 100dB(a) - LWA |
Áramforrás | Villanyszerelés |
Brand | SIP |
EAN | 5012713019540 |
ECLASS Code | 21050602 |
Gyártó cikkszáma | 1954 |
Gyártói garancia | 2 years |
Légáramlás | 2526L/min |
Száraz kapacitás | 153L |
Tápfeszültség | 240V |
Tartalmazza: | Dupla bemeneti adapter |
Típus | Porszívó |
Tömeg | 47kg |
Tulajdonságok | NVR kapcsoló |
UNSPSC Code | 40161503 |