Ft761.00
ÁFA nélkül
Ft966.47
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Yellow jumbo sponge.
Size: 200 x 100 x 70mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | P. Gerratt |
Felhasználási területek | Automatikus mosás |
Gyártó cikkszáma | 920.400.300 |
Hossz | 203.2mm |
Magasság | 69.85mm |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Szélesség | 101.6mm |
Szín | Sárga |
Típus | Szivacsok |
UNSPSC Code | 47131603 |