Ft2940347.00
ÁFA nélkül
Ft3734240.69
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
BR40/10C Professional Heavy Duty Scrubber Drier Specifications:
Vacuum: 130 mbar
Max. theor. performance 400m2/h.
Working width: 400mm.
Suction width: 400mm.
Brush rotation speed: 1100rpm.
Brush contact pressure: 100 - 200 g/cm.
Tank capacity, dirty/clean: 10/10L.
Available as:
240V Order Code: KAR-273-2950K
110V Order Code: KAR-273-2960L
N.B 110V version supplied without a plug.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Áramforrás | Hálózati |
Brand | Karcher |
Brush Rotation Speed | 1100rpm |
EAN | 4039784541498 |
ECLASS Code | 30020000 |
Gyártó cikkszáma | 9.621-792.0 |
Kábelhossz | 20m |
Sorozat | BR 40/10C |
Tápfeszültség | 240V |
Tömeg | 30kg |
UNSPSC Code | 47121612 |
Working Width | 400mm |