noscriptTork 555000 TORK WHITE MINI JUMBO ROLL DISPENSER 555000 | Cromwell Tools

Tork

555000 TORK WHITE MINI JUMBO ROLL DISPENSER

SKU:

MOL9520550N

MPN:

555000

Ft36665.00

ÁFA nélkül

Ft46564.55

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (16)

    A termék részletei

    Dimensions: 35.2 x 28.4 x 13.9cm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Plastic

    Brand

    Tork

    Dispenser Type

    Wall Mounted

    EAN

    7322540354843

    ECLASS Code

    22360308

    Gyártó cikkszáma

    555000

    Használatra ezzel:

    MOL9521207L

    Hossz

    345mm

    Kapacitás

    Egy tekercs

    Magasság

    275mm

    Mélység

    132mm

    Single or Twin

    Single

    System

    T2

    Szélesség

    345mm

    Szín

    Fehér

    Típus

    WC-papír adagoló

    Tömeg

    0.938kg

    UNSPSC Code

    47131701