Ft3382.00
ÁFA nélkül
Ft4295.14
ÁFÁ-val
Termékleírás
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Zep Commercial |
ECLASS Code | 30021400 |
Edény típusa | Permetező flakon |
Felhasználási területek | - Élelmiszeripar Fürdőszobák Kórházak |
Gyártó cikkszáma | DEBAC RTU 1LTR |
Használatra ezen: | Food Handling Environments Healthcare Environments Industrial Environments Washrooms |
Illat | Fragranced |
koncentráció | Ready To Use |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Méret | 1 |
Product Format | Liquid |
Terméktípus | Surface Disinfectant |
UNSPSC Code | 47131825 |