Solent Cleaning

COOL GEL 2LITER

SKU:

SOL7802660J

Ft7230.00

ÁFA nélkül

Ft9182.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    Alkohol alapú. Elpusztít minden baktériumot és gombát (MRSA ellen is hatékony). Gyorsan szárad, így nincs szükség kézmosásra és szárításra. Most kétféle méretű praktikus kiszerelésben kapható, utazáshoz és munka közben egyaránt praktikus.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkoholt tartalmaz

    Igen

    Brand

    Solent Cleaning

    Csomag típusa

    Zsák

    EAN

    5036140054714

    Illat

    Illatmentes

    Méret

    2000ml

    Szabványoknak megfelet

    Elektromos kábelek: párhuzamos 150 és 200 x 5mm EN ISO 20471:2013 2/2. Osztály

    Típus

    Gél

    UNSPSC Code

    53131626