Ft20810.00
ÁFA nélkül
Ft26428.70
ÁFÁ-val
• Több célra használható, erős tisztítószer minden kemény felülethez, például rozsdamentes acélból készült feldolgozógépekhez, illetve ételfeldolgozó és előkészítő berendezésekhez
• Eltávolítja a zsírt, hogy biztonságosabb legyen a padló, és megelőzi a vízkő lerakódását a kemény vízből
• Rugalmas; minden típusú padlótisztító berendezéshez alkalmas
• Az élelmiszerrel érintkező felületeket ultra tisztává varázsolja, hogy megfeleljenek az EU kvaterner ammóniumvegyületekre vonatkozó maximális maradékanyag-határértékekről szóló élelmiszerbiztosági szabályozásának
• Erősen hígítható tisztítószer (tipikusan 10-szeres mennyiségű vízzel a nagy hatékonyságú tisztításhoz akár 150-szeres mennyiségű vízzel az ablaktisztításhoz), így számos terméket képes kiváltani ezzel az eggyel
• EN 14476 - Virucid vizsgálat
• EN 1040 - Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok
• EN 1276 - Kémiai fertőtlenítőszerek és antiszeptikumok vizsgálata
• EN 13697 - Antimikrobiális vizsgálat
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Oleonix |
Edény típusa | Csavaros felső palack |
Felhasználási területek | Általános tisztítás: |
Gyártó cikkszáma | O-DC5 |
Használatra ezen: | Ceramic Domestic Environments Hard Surfaces Industrial Environments Kitchen Appliances Metal Outdoors Plastics Washrooms |
Hazard Warning | Health Hazard / Hazardous to the Ozone Layer |
Illat | Illatmentes |
koncentráció | Concentrated |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Méret | 5000 |
Product Format | Liquid |
Sorozat | O-DC5 |
Szabványoknak megfelet | EN 1040 EN 1275 EN 1276 EN 13697 EN 14476 EN 1650 EN 648/2004 LB2270/80 OECD |
Terméktípus | Disinfectant |
UNSPSC Code | 47131803 |