Ft18610.00
ÁFA nélkül
Ft23634.70
ÁFÁ-val
2 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Állványra szerelhető - Hosszantartó, 2 és 3 rétegű papírtörlők. Állványra szerelhetők. Lyukasztott ill. nem lyukasztott kivitelben. Nem lyukasztott, a feladatnak megfelelően méretre vágható. Javasolt felhasználási helyek: műhelyek élelmiszeripar és autóipar.
2 rétegű törlők - Általános használatra.
3 rétegű törlők - Ipari törlési feladatokhoz, szerszámok és alkatrészek tisztításához. Nagyszerű tartósság és nedvszívó képesség.
2 Ply White Perf - 2 rét. Fehér Perf
2 Ply Blue Perf - 2 rét. Kék Perf
2 Ply Blue - 2 rét. Kék
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Solent Cleaning |
Dispenser Type | Floor Standing |
EAN | 5036140073616 |
ECLASS Code | 40030201 |
Food Contact | Yes |
Hygienically Wrapped | No |
Lapok száma | 1600 |
Lapszélesség | 230mm |
Number of Sleeves/Rolls | 2 |
Perforated | Yes |
Product Form | Roll |
Réteg száma | 2 |
Roll Type | Large |
Sheets Per Roll/Sleeve | 800 |
Szín | Kék |
Tekercs hossza | 288m |
Textured/Embossed | Yes |
Típus | Ablaktörlő tekercs |
Total Length | 576m |
UNSPSC Code | 47120000 |