SKU:
SOL9522500G
Ft14760.00
ÁFA nélkül
Ft18745.20
ÁFÁ-val
1 rétegű kendők általános használatra vagy erős és tartós, 2 rétegű kendők ipari használatra. Az eltávolítható középmagnak köszönhetően a tekercsek használhatók "közép-adagolású" adagolókban vagy állványokra szerelve. A legáltalánosabb ipari és autóipari törlési feladatokhoz. Adagolás megkönnyítése végett megfelelően lyukasztott.
Kék vagy fehér színben ötféle különböző méretben.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Solent Cleaning |
EAN | 5036140013490 |
ECLASS Code | 40030201 |
Lapok száma | 375 |
Lapszélesség | 190mm |
Mennyiség a csomagban | 6 |
Product Form | Roll |
Réteg száma | 2 |
Szín | Fehér |
Tekercs hossza | 150m |
Típus | Centrefeed ablaktörlő tekercs |
UNSPSC Code | 47120000 |