Ft18817.00
ÁFA nélkül
Ft23897.59
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Wypall X60 8380
Multibox dispenser is a handy, portable format; as it allows the wipes to be positioned exactly where you require. Versatile and durable for economical wiping. These are the most conformable, flexible and re-usable cloths from Kimberly Clark ideal for use when precision and absorbency are required. Recommended for dealing with difficult corners or surfaces.
Sheet size: 42 x 24.5cm.
Sheet colour: steel blue.
Sheets per box: 150.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Wypall |
Dispenser Type | Portable |
EAN | 0804112083803 |
ECLASS Code | 40030201 |
Gyártó cikkszáma | 8380 |
Laphossz | 423mm |
Lapok száma | 150 |
Lapszélesség | 245mm |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Number of Sleeves/Rolls | 1 |
Product Form | Roll |
Réteg száma | 1 |
Roll Type | Small |
Sheets Per Roll/Sleeve | 150 |
Sorozat | X60 General Clean™ |
Szín | Kék |
Típus | Ablaktörlő kendők |
UNSPSC Code | 47120000 |