Wypall

8371 WYPALL X60 CLOTHS LARGE ROLL L/BLUE (1-ROLL)

SKU:

KIM9528371K

MPN:

8371

Ft92068.00

ÁFA nélkül

Ft116926.36

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (28)

    A termék részletei

    Wypall X60
    The X60 cloth wipes from Kimberly-Clark are supplied as a large roll system offering high capacity and controlled usage. Versatile and durable for economical wiping. These are our most conformable and flexible re-usable cloths ideal when precision and absorbency are required. Recommended for dealing with difficult corners or surfaces.
    Sheets per roll:
    6036 = 750,
    8371 = 500.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Wypall

    EAN

    5027375005572

    ECLASS Code

    40030201

    Gyártó cikkszáma

    8371

    Laphossz

    380mm

    Lapok száma

    500

    Lapszélesség

    315mm

    Mennyiség a csomagban

    1

    Number of Sleeves/Rolls

    1

    Product Form

    Roll

    Réteg száma

    1

    Roll Type

    Large

    Sheets Per Roll/Sleeve

    500

    Sorozat

    X60 General Clean™

    Szín

    Kék

    Típus

    Jumbo ablaktörlő tekercs

    UNSPSC Code

    47120000