Ft23502.00
ÁFA nélkül
Ft29847.54
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Supplied in a large roll system which offers high capacity and controlled usage. The wipes are suitable for the removal of light soiling from surfaces.
Wypall L10 7140
Sheet size: 38 x 23.5cm.
Sheet colour: blue.
Sheets per roll: 1500.
Wypall L20 7200
Sheet size: 38 x 23.5cm.
Sheet colour: blue.
Sheets per roll: 1000.
Wypall L20 7240
Sheet size: 33 x 38cm.
Sheet colour: blue.
Sheets per roll: 1000.
Wypall L22 7202
Sheet size: 38 x 23.5cm.
Sheet colour: white.
Sheets per roll: 1000.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Wypall |
Certification | Eco Label |
Dispenser Type | Wall Mounted |
EAN | 5033848003464 |
ECLASS Code | 40030201 |
Food Contact | Yes |
Gyártó cikkszáma | 7140 |
Használatra ezzel: | KIM9526146K |
Hygienically Wrapped | No |
Laphossz | 380mm |
Lapok száma | 1500 |
Lapszélesség | 235mm |
Mag átmérő | 60mm |
Number of Sleeves/Rolls | 1 |
Perforated | Yes |
Product Form | Roll |
Réteg száma | 1 |
Roll Type | Large |
Sheets Per Roll/Sleeve | 1500 |
Sorozat | L10 Extra |
System | L10 |
Szabványoknak megfelet | ISO14001 ISO9001 |
Szín | Kék |
Tekercs hossza | 570m |
Textured/Embossed | Yes |
Típus | Ablaktörlő doboz |
Total Length | 570m |
UNSPSC Code | 47120000 |