Tork

520337 TORK INDUSTRIAL CLEANING GLOTH GREY (SGL)

SKU:

MOL9525203K

MPN:

520337

Ft48415.00

ÁFA nélkül

Ft61487.05

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Durable textile feel cloth ideal for maintenance and general cleaning tasks. High strength and absorbency means you will use fewer wipers with faster results.


    520337 - Combi Roll Wiper 520
    Can be used with W1-Wall Stand/Floor Stand, W2-Combi Roll, W3-Wiper Pak.
    Colour: grey.
    Roll size: 148.2m x 32cm,
    Sheets per roll: 390.
    Rolls per case: 1.


    520304 - Roll Wiper 520
    Colour: grey. 1-ply.
    Roll size: 361m x 42cm,
    Sheets per roll: 950.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Tork

    EAN

    7322540057492

    ECLASS Code

    40030201

    Gyártó cikkszáma

    520337

    Lapszélesség

    320mm

    Mennyiség a csomagban

    1

    Product Form

    Roll

    Réteg száma

    1

    Sorozat

    Tork® Ipari™

    Szín

    Szürke

    Tekercs hossza

    148.2m

    Típus

    Centrefeed ablaktörlő tekercs

    UNSPSC Code

    47120000