noscriptTork 473263 REFLEX ROLL REFILL(PK-6) 473263 | Cromwell Tools

Tork

473263 REFLEX ROLL REFILL(PK-6)

SKU:

MOL9524732F

MPN:

473263

Ft62172.00

ÁFA nélkül

Ft78958.44

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (10)

    A termék részletei

    2-ply, blue
    Large absorbent sheets
    Shrink-wrapped rolls ensure sheets stay protected from airborne bacteria
    6 Rolls per case
    Made from 100% recycled paper


    Suitable for use with the Tork Reflex Dispenser, Order Code: MOL-952-0473D


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Tork

    Certification

    Eco Label FSC

    Dispenser Type

    Wall Mounted

    EAN

    5411160006569

    ECLASS Code

    40030201

    Food Contact

    Yes

    Gyártó cikkszáma

    473263

    Hygienically Wrapped

    No

    Laphossz

    355mm

    Lapok száma

    2574

    Lapszélesség

    194mm

    Mag átmérő

    59mm

    Number of Sleeves/Rolls

    6

    Perforated

    Yes

    Product Form

    Roll

    Réteg száma

    2

    Roll Type

    Standard

    Sheets Per Roll/Sleeve

    429

    Sorozat

    Reflex™

    System

    M4

    Szín

    Kék

    Tekercs hossza

    150m

    Textured/Embossed

    Yes

    Típus

    Centrefeed ablaktörlő tekercs

    Total Length

    900m

    UNSPSC Code

    47120000