Ft76584.00
ÁFA nélkül
Ft97261.68
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
A strong and bulky wiper, ideal for engineering and mechanical environments. Fast absorption of oil and lubricants improves productivity. Added bulk and softness improves hand protection. For use with Tork Wall Stand or Floor Stand Dispensers - W1.
130080 - Wiper 440
Colour: blue. 3-ply.
Roll size: 255m x 37cm.
Sheets per roll: 750.
130081 - Wiper 440
Can also be used with W2 system dispensers.
Colour: blue. 3-ply.
Roll size: 119m x 24cm.
Sheets per roll: 350.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Tork |
EAN | 7322540183818 |
ECLASS Code | 40030201 |
Gyártó cikkszáma | 130081 |
Laphossz | 34cm |
Lapok száma | 350 |
Lapszélesség | 235mm |
Mennyiség a csomagban | 2 |
Product Form | Roll |
Réteg száma | 3 |
Szín | KÉK |
Tekercs hossza | 119m |
Típus | Centrefeed ablaktörlő tekercs |
UNSPSC Code | 47120000 |