Ft48786.00
ÁFA nélkül
Ft61958.22
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Tork 430 Advanced Combi Roll White Wiper 13-00-70
System: W1-Wall Stand/Floor Stand
Colour: blue
Roll length: 340m
Roll width: 37cm
Sheets per roll: 1000
Diameter: 39cm
Single roll
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Tork |
EAN | 7322540183726 |
ECLASS Code | 40030201 |
Gyártó cikkszáma | 130070 |
Lapok száma | 1000 |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Product Form | Roll |
Réteg száma | 2 |
Szín | Kék |
Tekercs hossza | 340m |
Típus | Centrefeed ablaktörlő tekercs |
UNSPSC Code | 47120000 |