Ft55271.00
ÁFA nélkül
Ft70194.17
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
2-ply high capacity absorbent wiper rolls for general purpose wiping and cleaning. Unique paper technology that gives high absorption and added strength when wet. For use with Tork floor stand dispensers W1.
130040 - Colour: white.
130050 - Colour: blue.
Roll size: 510m x 37cm,
Sheets per roll: 1500.
130041 - Combi Roll. Colour: white.
130052 - Combi Roll. Colour: blue.
Can also be used with W2 system dispensers.
Roll size: 255m x 24cm,
Sheets per roll: 750.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Tork |
EAN | 7322540182286 |
ECLASS Code | 40030201 |
Gyártó cikkszáma | 130041 |
Lapok száma | 750 |
Lapszélesség | 340mm |
Mennyiség a csomagban | 2 |
Product Form | Roll |
Réteg száma | 2 |
Szín | Fehér |
Tekercs hossza | 255m |
Típus | Centrefeed ablaktörlő tekercs |
UNSPSC Code | 47120000 |