Ft53367.00
ÁFA nélkül
Ft67776.09
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
2-ply high capacity absorbent wiper rolls for general purpose wiping and cleaning. Unique paper technology that gives high absorption and added strength when wet. For use with Tork floor stand dispensers W1.
130040 - Colour: white.
130050 - Colour: blue.
Roll size: 510m x 37cm,
Sheets per roll: 1500.
130041 - Combi Roll. Colour: white.
130052 - Combi Roll. Colour: blue.
Can also be used with W2 system dispensers.
Roll size: 255m x 24cm,
Sheets per roll: 750.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Tork |
Certification | Eco Label FSC |
Dispenser Type | Freestanding Wall Mounted |
EAN | 7322540182262 |
ECLASS Code | 40030201 |
Food Contact | Yes |
Gyártó cikkszáma | 130040 |
Hygienically Wrapped | No |
Laphossz | 340mm |
Lapok száma | 1500 |
Lapszélesség | 369mm |
Mag átmérő | 71mm |
Number of Sleeves/Rolls | 1 |
Perforated | Yes |
Product Form | Roll |
Réteg száma | 2 |
Roll Type | Giant |
Sheets Per Roll/Sleeve | 1500 |
Sorozat | Paper Plus |
System | W1 |
Szín | Fehér |
Tekercs hossza | 510m |
Textured/Embossed | Yes |
Típus | Centrefeed ablaktörlő tekercs |
Total Length | 510m |
UNSPSC Code | 47120000 |