Ft27888.00
ÁFA nélkül
Ft35417.76
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
129262
Long lasting 2 ply paper rolls for general wiping and light cleaning. Use with System W1 Tork floor, wall or W2 combi dispensers for improved hygiene and convenience.
Colour: white.
Roll size: 340mx24cm.
Sheets per roll: 1000.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Tork |
Certification | Eco Label FSC |
EAN | 7310791188782 |
ECLASS Code | 40030201 |
Food Contact | Yes |
Gyártó cikkszáma | 129262 |
Hygienically Wrapped | No |
Laphossz | 340mm |
Lapok száma | 2000 |
Lapszélesség | 230mm |
Mag átmérő | 71mm |
Number of Sleeves/Rolls | 2 |
Perforated | Yes |
Product Form | Roll |
Réteg száma | 2 |
Roll Type | Combi |
Sheets Per Roll/Sleeve | 1000 |
Sorozat | Basic |
System | W2 |
Szín | Fehér |
Tekercs hossza | 340m |
Textured/Embossed | No |
Típus | Centrefeed ablaktörlő tekercs |
Total Length | 680m |
UNSPSC Code | 47120000 |