noscriptTork 100152 TORK WIPING PAPERWHITE (PK-12) 100152 | Cromwell Tools

Tork

100152 TORK WIPING PAPERWHITE (PK-12)

SKU:

MOL9521004J

MPN:

100152

Ft60609.00

ÁFA nélkül

Ft76973.43

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (24)

    A termék részletei

    Quick start 1 and 2 ply mini centre-feed dispenser rolls. educed dispenser refill time and no cardboard cores to dispose of. Ideal for hand and surface wiping in small ashrooms, kitchenettes and service areas. For use with Tork mini Centre-Feed Dispenser M1.


    100152 Wiper 415 - White. 1-ply. 120m x 20cm.
    Diameter: 140mm
    101230 Wiper 420 - White. 2-ply. 75m x 20cm.
    Diameter: 140mm


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Tork

    Certification

    Eco Label FSC

    Dispenser Type

    Wall Mounted

    EAN

    7322540470314

    ECLASS Code

    40030201

    Food Contact

    Yes

    Gyártó cikkszáma

    100152

    Hygienically Wrapped

    No

    Laphossz

    350mm

    Lapszélesség

    200mm

    Mag átmérő

    59mm

    Number of Sleeves/Rolls

    12

    Perforated

    No

    Product Form

    Roll

    Réteg száma

    1

    Roll Type

    Mini

    System

    M1

    Szabványoknak megfelet

    ISO14001 ISO9001

    Szín

    Fehér

    Tekercs hossza

    120m

    Textured/Embossed

    No

    Típus

    Centrefeed ablaktörlő tekercs

    Total Length

    1440m

    UNSPSC Code

    47120000