noscriptSolent Cleaning TÖRLŐRONGYOK 10KG | Cromwell Tools

Solent Cleaning

TÖRLŐRONGYOK 10KG

SKU:

SOL9301250K

Ft18510.00

ÁFA nélkül

Ft23507.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Extranagy mennyiség - kiváló nedvszívóképesség. 100% alacsony száltartalmú pamut. Rendkívül puha törlőrongyok kiömlött folyadékok feltörléséhez és általános tisztításhoz. Mosott és fertőtlenített. Több színben. Újrahasznosított anyagból készült. Csomag tömege: 10 kg


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Pamut újrahasznosított anyag

    Brand

    Solent Cleaning

    EAN

    5036140391550

    ECLASS Code

    29110107

    Felhasználási területek

    Általános tisztítás: Könnyű közepes teherbírású

    Mennyiség a csomagban

    10kg

    Szín

    Többszínű

    Szövet típusa

    Tisztítókendő

    UNSPSC Code

    47131502