noscriptSherwood 10.5MMX2MM MENETESSZÁRÚ HSS WOODRUFF HORONYMARÓ | Cromwell Tools

Sherwood

10.5MMX2MM MENETESSZÁRÚ HSS WOODRUFF HORONYMARÓ

SKU:

SHR0616500A

Ft9500.00

ÁFA nélkül

Ft12065.00

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    12 mm szárátmér'vel
    Alkalmas Woodruff ékhornyok pontos kimunkálására a DIN 6888 szerint. Szerkezeti és h'kezelt acélok megmunkálásához egész 900N/mm2-ig. A BS122:Part 4:1980 és DIN 850 szabvány el'írásai szerint gyártva. Szár a DIN 1835/D szerint.


    Metrikus tűréshatárok
    Átmér': + 0.000, -0.127
    Szélesség 2 - 4: - 0.014, -0.028
    Szélesség 4 - 7: - 0.020, -0.038
    Szélesség 7mm fölött: - 0.025, -0.047


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140177024

    ECLASS Code

    21010504

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Szabványoknak megfelet

    BS 122

    Szár átmérője

    12mm

    Szár típusa

    Menet x Menet

    Teljes hossz

    57mm

    UNSPSC Code

    23241631

    Vágó átmérője

    10.5mm

    Vágó fajtája

    Szagos müge

    Vágó szélessége

    2mm