12 mm szárátmér'vel
Alkalmas Woodruff ékhornyok pontos kimunkálására a DIN 6888 szerint. Szerkezeti és h'kezelt acélok megmunkálásához egész 900N/mm2-ig. A BS122:Part 4:1980 és DIN 850 szabvány el'írásai szerint gyártva. Szár a DIN 1835/D szerint.
Metrikus tűréshatárok
Átmér': + 0.000, -0.127
Szélesség 2 - 4: - 0.014, -0.028
Szélesség 4 - 7: - 0.020, -0.038
Szélesség 7mm fölött: - 0.025, -0.047