Ft3124.00
ÁFA nélkül
Ft3967.48
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Grade:
QX505 (ISO K05-K15) Coated. Used for finishing, semi finishing and medium roughing of Cast Irons including Malleable and Nodular Irons, at high speed.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alakzat | Dísz |
Anyag | Keményfém, |
Anyag alkalmazása | Öntöttvas |
Betét fajtája | WNMA |
Betét mérete | 804 |
Brand | Yamaloy |
EAN | 5036140042728 |
ECLASS Code | 21010901 |
Feliratozott kör | 12.7mm |
Felületkezelés/bevonat | bevont |
Gyártói besorolás | QX505 |
ISO jelölés | WNMA 080408 |
ISO kategória | K |
ISO kategória szerinti besorolás | K |
ISO vágás | K05 to K15 |
Kézi gyalu | Nem alkalmazható |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Sarokrádiusz szög | 0.8 |
Távolság szöge | 0° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vágási irány | Semleges |
Vágóél hossza | 8mm |
Vastagság | 4.76mm |