Ft6338.00
ÁFA nélkül
Ft8049.26
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
IC10 (K20-K30, N10-N30, S10-S30) Uncoated. Semi-roughing grade for grey cast iron over 220HBN, malleable cast iron, silicon aluminium, copper alloys, and high-temp resistant alloys.
IC20N (P05-P25, M05-M15) Cermet For carbon, alloy, exotic alloys, cast steel, stainless and grey cast iron. For grooving and turning applications. and semi-finishing and finishing operations when excellent surface finish is required. Wear resistant, prevents built-up edge.
IC907 Grade description: (ISO P10-P30 M05-M20 S05-S20 H05-H15).
A tough submicron substrate, TiALN PVD coated grade. Suitable for turning heat resistant alloys, austenitic stainless steel and hard steel at low to medium cutting speeds.
IC9250 (P20-P30 M15-M30) TiCN/Al2O3/TIN multilayer, CVD coated. For grooving/turning forged, low carbon, low alloyed steel parts. For finishing & medium machining of stainless.
Chip Breaker: NF. Application: Finish.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alakzat | 35 fokos rombusz |
Anyag | Keményfém, |
Anyag alkalmazása | Öntöttvas |
Betét fajtája | VNMG |
Betét mérete | 12T304 |
Brand | Iscar |
ECLASS Code | 21010901 |
Feliratozott kör | 7.15mm |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Gyártó cikkszáma | 5502780 |
Gyártói besorolás | IC10 |
ISO jelölés | VNMG 12T304-NF |
ISO kategória | K |
ISO kategória szerinti besorolás | K |
ISO vágás | K20 to K30 |
Kézi gyalu | NF |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Sarokrádiusz szög | 0.4 |
Távolság szöge | 0° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vágási irány | Semleges |
Vágóél hossza | 12.4mm |
Vastagság | 3.97mm |