Ft4791.20
ÁFA nélkül
Ft6084.82
ÁFÁ-val
Termékleírás
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alakzat | 35 fokos rombusz |
Anyag | Keményfém, |
Anyag alkalmazása | Acél |
Betét fajtája | VCMT |
Betét mérete | 160404 |
Brand | Iscar |
ECLASS Code | 21010901 |
Feliratozott kör | 9.52mm |
Felületkezelés/bevonat | Al2O3+TiCN+TiN |
Gyártó cikkszáma | 5508141 |
Gyártói besorolás | IC8250 |
ISO jelölés | VCMT 160404-SM |
ISO kategória | M |
ISO kategória szerinti besorolás | M P |
ISO vágás | P10-től P35-ig |
Kézi gyalu | S-M |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Sarokrádiusz szög | 0.4 |
Távolság szöge | 7° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vágóél hossza | 16.6mm |
Vastagság | 4.76mm |