Ft3738.00
ÁFA nélkül
Ft4747.26
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
IC9250 Grade description (P20 - P30, M15 - M30). A TiCN/Al2O3/TIN multi-layer, CVD coated grade. Especially recommended for grooving and turning forged, low carbon and low-alloyed steel parts. Copes efficiently with machining stainless steel at finishing and medium conditions.
Chip Breaker: PF. Application: Finish.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alakzat | Háromszög |
Anyag | Keményfém, |
Anyag alkalmazása | Acél |
Betét fajtája | TPUN |
Betét mérete | 110304 |
Brand | Iscar |
ECLASS Code | 21010901 |
Feliratozott kör | 6.35mm |
Felületkezelés/bevonat | TiCN+alpha Al2O3+TiN |
Gyártó cikkszáma | 5506994 |
Gyártói besorolás | IC9250 |
ISO jelölés | TPMR 110304-PF |
ISO kategória | M p |
ISO kategória szerinti besorolás | M P |
ISO vágás | P10-től P35-ig |
Kézi gyalu | PF |
Mennyiség a csomagban | 1 |
Sarokrádiusz szög | 0.4 |
Távolság szöge | 11° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vágási irány | Semleges |
Vágóél hossza | 11mm |
Vastagság | 3.18mm |