Yamaloy

Lapkák - ISO Esztergálás TNMG

2 Elérhető opció(k)

Forgácstörö: NF2, Alkalmazás: Simítás
Forgácstörö: NF3, Alkalmazás: Simítás
Forgácstörö: NM5, Alkalmazás: Középnagyolás
Forgácstörö: NM6, Alkalmazás: Középnagyolás
Forgácstörö: NM7, Alkalmazás: Középnagyolás

QX500 (ISO P10-P25) Cermet. Nagy sebességű simításra és könnyű esztergálásra. Kiváló felületi simaságot eredményez. Els'sorban acélokhoz ajánlott, de alkalmazható egyes rozsdamentes acélok és öntöttvasak simítására is. QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30) Kiváló általános célú minõség acélok rozsdamentes acélok és öntöttvasak középnagyolására. QX5030 (ISO P20-P40 M20-M30) CVD bevonatos. Acélok, rozsdamentes acélok középnagyolásához/nagyolásához, megszakított felületek esztergálásához ajánlott. Szívós alapréteg és többrétegű bevonat (MT-TiCN+Al2O3+TiN) kombinációja, mely kiváló éltartósságot és széleskörű alkalmazást eredményez. QX8010 (ISO M10 S10) Bevonatos. Nagyszerű lapkamin'ség amely kiválóan alkalmazható h'álló, szuperöntvényeken, els'sorban a repül'gépiparban. TiAlN alapú bevonatnak is köszönhet' a szükséges keménység. NF2 - QX500 min'séggel társított simító forgácstörõ, mely nagy vágósebesség mellett kiváló felületi simaságot biztosít a legtöbb vastartalmú fémnél. NF3 - Simító forgácstörõ negatív lapkákhoz QX510minõséggel acél simítására, vagy öntöttvas simítására és közepes megmun­kálására. NM5 - Általános forgácstörõ QX510 vagy QX520 minõséggel kombinálva, acélok és rozsdamentes acélok közép­nagyolására, vagy elõ­simítására. NM6 - Általános alkalmazású közepes fogácstörõ negatív lapkákon, szívósabb minõ­ségekkel. NM7 - Bordázott élû forgácstörõ, ideális másoló esztergálásra olyan helyeken ahol a fogásmélység változik, és a szabályozott forgácsképzõdés fontos. QX520 minõséggel al­kal­maz­ható acé­lok­nál, rozsda­me­ntes acéloknál és temper­önt­vényeknél. NR8 - Nagyoló forgácstörõ acélokhoz és rozsdamentes acélokhoz QX520 minõséggel.

Rendezés:
Legnépszerűbb

Sorok oldalanként:

25

1-2 of 2

Sorok oldalanként:

25

1-2 of 2